カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(5)
  • マリンテック(46)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(37)
  • カシムラ(28)
  • エレコム(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • 日恵製作所(15)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • エスコ(9)
  • RG(レーシングギア)(8)
  • 多摩電子(7)
  • コーセル(6)
  • ケリー電気産業(6)
  • MTO(6)
  • RS PRO(6)
  • Vivotek(5)
  • エーモン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 12w led」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から31日以内出荷
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源別置型ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
極小スペースにも対応電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1422、(配線長含む)1622幅(mm)27.6質量(kg)0.26高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)12ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型側面も光るドットレスな拡散光多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)10高さ(mm)18種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)フレキシブルラインODELIC(オーデリック)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト程よい低光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16防塵防水性能IP65電源コードLEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光