カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • SMC(499)
  • CKD(148)
  • RS PRO(126)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • 三菱電機(91)
  • マルヤス電業(85)
  • コガネイ(62)
  • KEMET(47)
  • アズワン(40)
  • YAGEO(32)
  • コイズミ照明(31)
  • omron(オムロン)(30)
  • ニチコン(29)
  • エスコ(28)
  • 象印チェンブロック(26)
  • 富士電機(20)
  • コーセル(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v100」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293C LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293A LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293B LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293E LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293D LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293F LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293F LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)

    広配光デスクライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
    仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質セード:樹脂(乳白)幅(mm)□490質量(kg)2.6取付引っ掛けシーリング高さ(mm)126材質(本体)樹脂(白木色)全高(mm)286~686ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)1.6取付直付型/トラフ型1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:42取付プッシュ式高さ(mm)85材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング高さ(mm)193材質(本体)樹脂(木調電圧(V)100全高(mm)357~757ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□425質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)110材質(本体)電圧(V)100全高(mm)271~671ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途連結端部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否
  • ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否
  • ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途連結端部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    用途コーナー用仕様調光器:不可質量(kg)4.4取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    用途コーナー用仕様調光器:不可質量(kg)4.4取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2取付直付型/逆富士型1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2取付直付型/逆富士型1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)1.6取付直付型/トラフ型1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1284幅(mm)214質量(kg)3.5取付埋込型/下面開放型1灯用電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1265×190連結可能型(別売OA253 057)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1284幅(mm)214質量(kg)3.5取付埋込型/下面開放型1灯用電圧(V)100/200/242本体色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1265×190連結可能型(別売OA253 057)調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)5.2取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034ポリカーボネート(乳白)調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)3タイプ人感センサー付電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否人感センサーON-OFF型再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2取付直付型/片反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
関連キーワード
25v 10μf特集