カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(89)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(566)
- SMC(561)
- ホンダ(503)
- RS PRO(327)
- YAMAHA(ヤマハ)(285)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- ニッサン(216)
- MAZDA(マツダ)(195)
- ニチコン(193)
- VISHAY(190)
- Festo(111)
- 廣杉計器(96)
- 三菱電機(90)
- KEMET(81)
- SIEMENS(79)
- onsemi(78)
- サンドビック(67)
- フエニックス・コンタクト(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(10)
グリーン購入法適合(27)
再生紙使用マーク適合(53)
「35v」の検索結果
特価

LED一体型 シャンデリア ウェーブライン
ODELIC(オーデリック)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から4日以内出荷優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否○
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。仕様調光器:不可材質グローブ:美濃和紙幅(mm)□560質量(kg)1.9取付引掛シーリング高さ(mm)220種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94適用畳数~8畳
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可材質グローブ:アクリル(和紙貼り)幅(mm)□450質量(kg)2.7取付引掛シーリング高さ(mm)140種類器具:LED一体型電圧(V)100全高(mm)304~704ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から90日以内出荷国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□520質量(kg)3.9取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)515~685色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から90日以内出荷純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□580質量(kg)4.1取付引掛シーリング高さ(mm)142材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)502~672色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥61,980税込¥68,1781台欠品中白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付色黒色メタリック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台欠品中コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型質量(kg)1.8電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
ダウンスポットライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます質量(kg)0.9ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠鋼取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮していますカバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44電圧(V)100-242定格消費電力(W)30皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)明るさCDM-T70W相当調光の可否不可
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
埋込型LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバー鋼(白色)質量(kg)5.8タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□500傾斜天井取付角度(°)~55(可能)取付可能天井厚(mm)3~40再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)34スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.2皮相電力(VA)35(100V)光束(Lm)3680LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~8傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷細組手を幾重にも重ねた白木木枠。巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可長さ(mm)577幅(mm)577カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)151タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台欠品中フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED 和照明 ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台欠品中仕様調光器:不可種別和照明・ペンダントライト材質(セード・下面)ポリエステル強化和紙幅(mm)□470質量(kg)2.2取付(本体取付)引掛シーリング高さ(mm)220区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)383-783定格消費電力(W)34平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)35(100V)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色定格光束(Lm)3410※白色時の値適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)長さ(mm)854-1042質量(kg)3.3色オフホワイト色取付本体:簡易取付A材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)21.6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります材質グローブ:ガラス(ケシ)色真鍮ブロンズメッキ材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台欠品中白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)660幅(mm)660カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木、木材(ウェンジ色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台欠品中仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)色オフホワイト材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)444光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台欠品中高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付種別LED一体型取付引っ掛けシーリングスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)34色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3869(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)色真鍮ブロンズメッキ材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)500光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 格子組デザイン
ODELIC(オーデリック)¥63,980税込¥70,3781台欠品中白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです 細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□540質量(kg)2.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)149材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)543~713定格消費電力(W)35対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)デザイン細く繊細な欄間のような横桟別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3680(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□425質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)110材質(本体)檜電圧(V)100全高(mm)271~671ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ