カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • CKD(34)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • TRUSCO(18)
  • キコー技研(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • ハンマーキャスター(7)
  • ナカバヤシ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 三菱(5)
  • KTC(4)
  • サンワサプライ(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • コーセル(3)
  • 廣杉計器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「405b」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
    仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否
  • LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1本
    29日以内出荷から30日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
照明器具カテゴリ