カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • CKD(33)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • Kawasaki(4)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • SMC(15)
  • UDトラックス(7)
  • アドクリーン(4)
  • エスコ(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(7)
  • スズキ(6)
  • ダイハツ(9)
  • トヨタ(36)
  • ニッサン(5)
  • ニューマシン(8)
  • ミツビシ(6)
  • 三菱ふそう(17)
  • 三菱電機(5)
  • 日野自動車(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「454-02」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)43ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯100Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)75ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)270材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯200Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ