カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- シグマ光機(20)
- スズキ(15)
- 住友重機械工業(8)
- 弘進ゴム(7)
- TOYOX(トヨックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- トヨタ(3)
- 日野自動車(3)
- 渡辺電機工業(3)
- 内田洋行(2)
- VISHAY(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- ベン(1)
- 三商(1)
- コミネ(1)
- アキュレイト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「633e」の検索結果
特価

LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ