カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ハリケーン(1)
- アデリア(石塚硝子)(1)
- OVER RACING(1)
「6561-b」の検索結果
特価

スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷裏方の存在が光を変える種別器具:LED一体型材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)92質量(kg)0.4取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)75光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ