カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(1)
- ABB(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CKD(3)
- EPSON(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IGRIS(3)
- NSK(日本精工)(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- WIDIN(6)
- イマオコーポレーション(6)
- コガネイ(5)
- サンエス(2)
- シグマ光機(4)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ダイヘン(16)
- ホンダ(12)
- 三菱電機(4)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「6900 c3」の検索結果

フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から5日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプその他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光