カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスコ(1)
- スバル(4)
- ダイハツ(5)
- トヨタ(4)
- 東芝テック(1)
「7208b」の検索結果
特価
関連キーワード

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら