カテゴリ

  • 空調・電設資材(115)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(22)
  • メディアカバーマーケット(1,791)
  • オカムラ(岡村製作所)(935)
  • BIGM(丸山製作所)(721)
  • 廣杉計器(611)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(164)
  • NTN(エヌティーエヌ)(150)
  • サンエス(149)
  • 大阪魂(145)
  • エスコ(125)
  • アタックベース(119)
  • コイズミ(小泉成器)(115)
  • 椿本チエイン(107)
  • 岩田製作所(104)
  • EBM(江部松商事)(101)
  • ダイヤトレンド(100)
  • コミネ(96)
  • omron(オムロン)(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7l」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2全光束(Lm)725色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
欠品中
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)16.4全光束(Lm)2500色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック)防水パッキンレス型ポーチライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型省施工で見た目もすっきりです
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□125取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否非調光配光タイプ拡散配光調色の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付引掛シーリング高さ(mm)182材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)491-1291ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材質アクリル (乳白)、モール(クローム色)質量(kg)1.9直径(Φmm)570高さ(mm)129取付方式クイックA消費電力(W)35光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光束(Lm)3890LED寿命(時間)40000リモコン適用畳数~8再生紙使用マーク適合
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)143寸法(mm)出:98質量(kg)0.5材質(本体)アクリル電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)、連動可能ランプ高演色LED幅(Φmm)275光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面
LED和風シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
和の心を取り入れた和風シーリングライト。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質白木、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
幅(mm)Φ240カバーアクリル質量(kg)1高さ(mm)258材質(本体)樹脂(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
和シーリングライト ODELIC(オーデリック)和シーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠カジュアルな和の空間におすすめです虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)幅(mm)505高さ(mm)101質量(kg)2.2LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可長さ(mm)505取付方式クイック、グローブ:グローブ回転調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトですホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.7取付引掛シーリング高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)479~1302ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)115光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100ODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
視界へのまぶしさを低減ハイクオリティな空間づくりへ浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)アルミ反射板樹脂(鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否仕様調光器不可配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯ODELIC(オーデリック)
3,500税込3,850
1台
欠品中
使い勝手の良い薄型コンパクトデザインお求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)142寸法(mm)出:141質量(kg)0.5取付化粧ネジ式高さ(mm)117電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト コーナー灯ODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケットさまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可種別ブラケットライト(コーナー灯)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)148寸法(mm)(出)147質量(kg)0.6高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れたランプ交換型交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.6構造防雨型首振角度(°)150ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプ拡散人感センサーON-OFF型
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□128質量(kg)0.6取付ねじ込式高さ(mm)145材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体樹脂カバー樹脂(乳白)オフホワイトLED寿命(時間)40000調光の可否不可仕様調光器:不可取付方式グローブ:引掛式再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.1高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯電源容量(VA)39適用畳数~6畳LED交換可能
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)41光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.7光束(Lm)4500LED寿命(時間)40000適用畳数~10再生紙使用マーク適合
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換