カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(397)
  • 三菱電機(336)
  • 東芝ライテック(44)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(17)
  • 岩崎電気(11)
  • goot(太洋電機産業)(10)
  • ParkerTAIYO(8)
  • HEADS(ヘッズ)(8)
  • 友屋(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ELPA(5)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • 東京オートマック(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • HAKKO(白光)(4)
  • ホーザン(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w90」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
    仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)83埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさC4000:CDM-T70Wクラス適合電源装置XA432002W(C2500軒下)※電源装置別売埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ハイパワー スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
    用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプ高彩色LED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86配光角度(°)34明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ハイパワー スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
    用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプLED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
    仕様調光器:別売、信号線:別売幅(mm)Φ170カバーアクリル質量(kg)1.7材質(本体)アルミ消費電力(W)86構造防雨型定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)249ランプの種類LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト明るさCDM-TP150W相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250取付可能天井厚(mm)2022/05/25反射板アルミ(オフホワイト色)カットオフアングル30再生紙使用マーク適合
  • ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
    仕様調光器:別売、信号線:別売幅(mm)Φ215カバーアクリル質量(kg)2.7材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)86構造防雨型定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)242ランプの種類LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト明るさCDM-TP150W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245取付可能天井厚(mm)2022/05/25反射板アルミ(オフホワイト色)カットオフアングル30再生紙使用マーク適合
  • オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    タイプ110形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋外用 スクエアライト DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥87,980税込¥96,778
    1本
    32日以内出荷
    専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
    付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    32日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    92日以内出荷
    備考非調光タイプ110形定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)82.6平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)162.2光源寿命40000時間光束(Lm)13400光色昼白色明るさHf86W×2灯電源容量(VA)83/86/90定格光束(Lm)13400エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ