カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- CKD(1)
- DNライティング(6)
- FILTEC(1)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MANN-FILTER(1)
- SMC(3)
- ナビス(アズワン)(2)
- ハイロジック(1)
- ヒサゴ(1)
- ホーザン(2)
- 椿本チエイン(1)
- 萩原(1)
「869n」の検索結果
特価

オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト 豊富なラインナップでリニューアルにも対応 LED電球フラット形ダウンライト ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2材質アルミダイカストカバーアクリル(ケシ)構造防雨型/高気密SB/浅型定格消費電力(W)4.7埋め込み深さ(mm)56ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ