カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ATEN(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- ツカサ電工(1)
- Vornado(1)
- ALPHA(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(2)
「874r」の検索結果
特価

ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61色オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥8,698税込¥9,5681台5日以内出荷本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)180高さ(mm)50タイプLED一体型取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)7.9構造防雨・防湿・高気密SB/薄型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
ODELIC(オーデリック)¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心ですランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠アルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ