カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 廣杉計器(21)
- カツヤマキカイ(6)
- HAKKO(白光)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FPC(4)
- NOK(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 青木精密工業(2)
- ネグロス電工(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KKS(2)
- brembo(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(5)
「8wd」の検索結果

ダウンライト□ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否非調光配光タイプ拡散配光調色の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光仕様調光:不可、調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2首振角度(°)90幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
グレアレスダウンライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)46タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)9(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2材質鋼幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型首振角度(°)30(回転:180)埋め込み深さ(mm)74ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井配光角度(°)0~30°取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますタイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト□ 非調光・木枠
ODELIC(オーデリック)¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付直付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)646-1146ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ