カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- アンセル(1)
- 三菱ふそう(20)
- いすゞ自動車(8)
- トヨタ(6)
- 内田洋行(4)
- スバル(4)
- ミツビシ(3)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- タマハシ(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(2)
「94-242」の検索結果

別売電源装置 屋内天井用
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷幅(mm)70長さ(mm)311高さ(mm)46質量(kg)0.7消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色ランプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型本体アルミカバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色仕様調光器:不可色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ