カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- オーム電機(5)
- 日本ナインスター(5)
- キングジム(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- PPC(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ネグロス電工(1)
- ニシガキ工業(1)
- エコリカ(1)
- カラークリエーション(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- JIT(1)
- プレジール(1)
- マクセルイズミ(1)
「978n」の検索結果

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ