カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(202)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(22)
- SMC(2,917)
- MAZDA(マツダ)(1,469)
- マルヤス電業(684)
- ニッサン(678)
- BIGM(丸山製作所)(531)
- ホンダ(476)
- TRACO POWER(463)
- オカムラ(岡村製作所)(369)
- RS PRO(367)
- エスコ(366)
- Panasonic(パナソニック)(326)
- AMPHENOL(192)
- メディアカバーマーケット(188)
- エレコム(187)
- 日本モレックス(molex)(168)
- Electro Harmonix(134)
- XP POWER(122)
- 進和化学工業(SHINWA)(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(23)
再生紙使用マーク適合(36)
「9v」の検索結果

ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台欠品中使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライトΦ125 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型配光角度(°)104調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から5日以内出荷インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート。単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます種別器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)200光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト□ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)38演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から5日以内出荷透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から5日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
間接照明
ODELIC(オーデリック)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷から3日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1台当日出荷から90日以内出荷住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷から90日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷から90日以内出荷水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ランプNo.293E LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台5日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。自然の風合いを高い成型技術で再現。細やかな陰影が穏やかな表情をつくります。仕様調光器:不可幅(mm)200寸法(mm)出:86質量(kg)0.6高さ(mm)120材質(本体)アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ランプNo.293D LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,598~税込¥3,958~1台5日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)137種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷から90日以内出荷繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。仕様調光器:不可質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)120種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式材質(カバー)アクリル(透明・泡入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ランプNo.293F LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,198~税込¥4,618~1台5日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から90日以内出荷ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。仕様調光器:不可取付スパイク・置型兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5構造防雨型、二重絶縁構造グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5地上高さ(mm)125演色指数(Ra)94
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台3日以内出荷から90日以内出荷廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。用途廊下やニッチスペースに仕様調光器:不可材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.3種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷から90日以内出荷昔ながらの趣ある佇まいを宿したやわらかいあかり。その懐かしさが空間を温かく照らします。仕様調光器:不可質量(kg)1.1高さ(mm)184材質(本体)鋼(黒色)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)209材質(カバー)ガラス(乳白ケシ・リブ入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:155質量(kg)0.7高さ(mm)187材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.6材質(本体)鋼(マットホワイト色)タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。仕様調光器:別売質量(kg)1.2取付引掛シーリング高さ(mm)408タイプコード収納フレンジ・コード調節器付種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3全高(mm)1717~2517色温度(K)2700幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷から90日以内出荷多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。鮮やかなバーミリオン系仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アルミ(赤色)質量(kg)0.5高さ(mm)96種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)121ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売寸法(mm)出:100取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)37材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ連続調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5材質(本体)木材(ウォールナット色古味)タイプ上下部グレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷から90日以内出荷多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。定番の合わせやすいブラック仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アルミ(黒色)質量(kg)0.5高さ(mm)96種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)121ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ