カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコデバイス(3)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 東芝ライテック(2)
- オーツカ光学(2)
- 東京メタル(1)
- コイズミ照明(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- NSK(日本精工)(12)
- 三菱電機(6)
- アズワン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- イスカル(1)
- エレコム(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「FCL20」の検索結果
特価

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から92日以内出荷付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
非常用照明器具・誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から92日以内出荷薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8色オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷から92日以内出荷材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥30,980税込¥34,0781台92日以内出荷肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)2700ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)518LED交換可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥30,980税込¥34,0781台92日以内出荷付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)5000ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SN光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)576LED交換可エコロジー商品省エネ