カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • CKD(3)
  • コイズミ照明(3)
  • サンワサプライ(2)
  • リケン(2)
  • SOARING(ソァーイング)(2)
  • コクヨ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • ALPINE(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL10W」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)出:105色白材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
    用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)116寸法(mm)出:122色黒取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
    構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    90日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
    仕様調光器:不可長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)種類器具:LED一体型消費電力(W)3定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさFL10W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
関連キーワード
10w30特集