カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- サンワサプライ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- KSフィルター(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- LITTELFUSE(1)
- MANN-FILTER(1)
- 朝日産業(1)
「FL6W」の検索結果

オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から5日以内出荷エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷塩害地向け仕様 高演色照明R15クラス2材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付傾斜天井取付:可能(~90°)構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形
ODELIC(オーデリック)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷高演色照明R15クラス2長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス
ODELIC(オーデリック)¥6,398~税込¥7,038~1台4日以内出荷コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台欠品中幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ314質量(kg)3.1材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)145構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯
ODELIC(オーデリック)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2構造二重絶縁/防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94調光の可否不可