カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(80)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 三菱電機(2,079)
- Panasonic(パナソニック)(190)
- 岩崎電気(46)
- 東京富士商会(14)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- Vance&Hines(10)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- TRUSCO(8)
- ナベル(8)
- DNライティング(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- 嵯峨電機工業(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- マグネスケール(5)
- コイズミ照明(5)
- イマオコーポレーション(4)
- オーム電機(4)
- 積水成型工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(30)
グリーン購入法適合(41)
再生紙使用マーク適合(56)
「FLR」の検索結果

LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から4日以内出荷優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否○
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIMカバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)色白電圧(V)100/200/242本体鋼ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷寸法(mm)(埋込穴)1257×300タイプLED一体型消費電力(W)26.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)28/28/29(100V/200/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯演色指数(Ra)94枠白木調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷タイプLED一体型消費電力(W)37.9ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450枠白木調光の可否否再生紙使用マーク適合
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます用途キッチン種別器具:LED一体型電圧(V)100ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷クリアパーツの多面体を通る光は多方向に分かれ、キラキラと発光。まるで浮遊する小さな光の集合体のように、空間を華やかに演出します仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型材質セード:アクリル(透明)長さ(mm)1204幅(mm)160質量(kg)2.3色オフホワイト高さ(mm)75材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)14.8全高(mm)613~1613ランプ高演色LED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさFLR40W演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1840調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)1.6取付直付型/トラフ型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)色オフホワイト電圧(V)100本体アルミランプLED一体型ランプの種類高演色LED起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷角まで発行するL字型。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5色オフホワイト電圧(V)100消費電力(W)14.8本体アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63ランプLED一体型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15(100V)起動様式位相制御LED寿命(時間)40000明るさFLR40W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242本体樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能ですカバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可傾斜天井取付角度(°)90調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から5日以内出荷その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から9日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト種別直観形LED32W(R17d)No.310B長さ(mm)2461幅(mm)150質量(kg)5.2高さ(mm)108材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)32色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4740調光の可否不可エコロジー商品省エネ
和ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)26.6本体秋田杉(古色)ランプLED一体型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ