カテゴリ

  • 空調・電設資材(236)
  • 照明(21)
  • 建材・エクステリア(13)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(25)
  • メディアカバーマーケット(1,120)
  • omron(オムロン)(241)
  • SIEMENS(220)
  • Panasonic(パナソニック)(205)
  • 日動工業(169)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(152)
  • オーム電機(146)
  • コイズミ(小泉成器)(142)
  • シュナイダーエレクトリック(142)
  • SICK(135)
  • エスコ(129)
  • 日機(104)
  • ELPA(96)
  • BOSCH(ボッシュ)(96)
  • KEMET(91)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • アズワン(80)
  • LEDIL(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED コード」の検索結果

270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)134質量(kg)1.3乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)284電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)593-1393ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.4マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)58光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)215電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1020-1820ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付引掛シーリング高さ(mm)182材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)491-1291ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
防雨型バッテリー式タスクライト ODELIC(オーデリック)防雨型バッテリー式タスクライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
欠品中
充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。
仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)質量(kg)0.8高さ(mm)290種類器具:LED一体型構造防雨型定格消費電力(W)2.7色温度(K)2700幅(Φmm)135材質(カバー)アクリル(透明・模様入)ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間タッチスイッチ仕様3段階調光調光方式段調光演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付引掛シーリング高さ(mm)181電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)476-1276ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)220光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り白色材質(本体)磁器消費電力(W)7.2スイッチ点灯→常夜灯→消コード長さ(m)1.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダントシンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別器具:LED一体型質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)186材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)724-1324ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)76光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)532調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント和洋を問わず調和する、定番のあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1高さ(mm)215材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)1248~1748ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)202光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)728調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトですホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしましたくるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)985-1785ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)380光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
温もりのあるヴィンテージ感レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)226電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)1031-1831ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)247光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)634調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネルシンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)□50質量(kg)0.4ウォールナット色古味取付レール取付専用高さ(mm)160材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)736-1336ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
卓越した職人技から生み出される、歪みのない形状と輝きが美しいペンダント
種別器具:LED一体型材質グローブ:真鍮質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)113電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)527調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.7取付引掛シーリング高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)479~1302ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)115光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)326電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)784-1384ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)110光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)広配光デスクライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
蒸気機関への情景をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに無骨で懐古的、マニアが想像する未来を共有します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C質量(kg)0.6真鍮古味取付レール取付専用高さ(mm)307材質(本体)アルミダイカスト・鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)838-1438ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ダイニングを彩る定番のあかりスタイルナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.7高さ(mm)151種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)123ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:ガラス(透明・模様入)質量(kg)1.2クロームメッキ取付直付専用高さ(mm)290材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)823~1323ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)110光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可