カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(191)
  • オーム電機(36)
  • 東芝ライテック(20)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • プロテック(18)
  • 山田照明(17)
  • 東京メタル(17)
  • ELPA(14)
  • 日機(13)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 岩崎電気(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • エスコ(6)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • エコデバイス(5)
  • 光商事(5)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(5)
  • EARTH MAN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 電球 7W」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型上面のみ発光するシャープな光埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)メンテナンス性に優れたランプ交換型交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)7首振150°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)入数1台明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360配光タイプ拡散配光(101°)
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)58.8色温度(K)2700~6500幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)63演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4400調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~10畳
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)50.4幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)81演色指数(Ra)94調光の可否不可適用畳数~10畳
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光