カテゴリ

  • 空調・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • 日機(39)
  • 日動工業(32)
  • ハタヤリミテッド(23)
  • ホーザン(22)
  • 東芝ライテック(19)
  • GENTOS(19)
  • 日進電子工業(14)
  • LPL(14)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(13)
  • オーム電機(12)
  • KOITO(小糸製作所)(11)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • マリンテック(9)
  • Phottix(フォティックス)(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • PROMOTE(プロモート)(8)
  • BROADCOM(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 面発光」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト天井にぴったり取付できます配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)45LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可取付方式簡易取付型
高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライトODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト工具もネジも不要のらくらく施工取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)55質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可直径(Φmm)500取付方式クイック取付型再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト【FLAT PLATE】 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト【FLAT PLATE】ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
美しい面発光に調光・調色機能まで備えた薄さ55mmの居室用LEDシーリングライト。畳数基準内で最大光量の明るさを実現。すべての光色で100%点灯が可能。コンパクトな簡単操作リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。
仕様常夜灯付、【調光器】不可カバー樹脂(乳白)区分【省エネ法】I定格電圧(V)100本体ポリカーボネート(ライトグレー色)別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間調光方式【連続調光】連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可
高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
仕様【調光器】不可材質枠 / 【鋼】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.9レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500光源寿命60000時間クラス60W光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)6埋込穴(Φmm)75傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
グレアレス ダウンライト ODELIC(オーデリック)グレアレス ダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))質量(kg)0.6備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
フラットダウンライト ODELIC(オーデリック)フラットダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
均一な発光面と超浅型構造のダウンライトBluetooth調光・調色タイプが登場
仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付材質樹脂/下面カバー(樹脂)幅(mm)Φ114質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)40備考【配光】未対応タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズFLAT定格電圧100V制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】113光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED グレアレスユニバーサル ダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
材質枠 / 【アルミ】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6取付屋内・軒下兼用(軒下取付傾斜不可)防雨型取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703、LC 632(Bluetooth)光源寿命50000時間クラス100W配光角度(°)【仕様】0~30【ワイド】41明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
グレアレス ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック)グレアレス ユニバーサル ダウンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))形状防雨型幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)104タイプ調光対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】41【仕様】0~30調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
LEDシーリングファン ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファンODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
FLATFAN(フラットファン)電動昇降装置対応型美しい「光」と心地良い「風」導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイルフラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出しますマンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファンシーリングファンのサーキュレーション効果エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可質量(kg)5.2直径(Φmm)660高さ(mm)145タイプ灯体一体型取付方式直付型・簡単取付消費電力(W)40色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6皮相電力(VA)41(100V)光束(Lm)4225LED寿命(時間)40000ファンリズム回転・風向切替演色指数(Ra)94調光率(%)1~100適用畳数~8再生紙使用マーク適合調色の可否
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)850調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)3200調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.8高さ(mm)70取付方式簡易取付A光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコンフラットプレート間接光切替リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型側面も光るドットレスな拡散光多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)10高さ(mm)18種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
オーデリック 高演色LED 小型グレアレス エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 小型グレアレス エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応定格消費電力(W)16.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさJDW50W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)268調光率(%)連続100-1、位相制御傾斜天井配光角度(°)未対応取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型側面も光るドットレスな拡散光多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16防塵防水性能IP65電源コードLEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
led 30型特集