カテゴリ

  • 空調・電設資材(98)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(188)
  • Panasonic(パナソニック)(2,404)
  • 大阪魂(1,278)
  • エスコ(1,208)
  • Puig (プーチ)(997)
  • メディアカバーマーケット(839)
  • 三桂製作所(813)
  • 扶桑精機(759)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(706)
  • ISOTTA (イソッタ)(647)
  • ニチコン(586)
  • GIVI(ジビ)(578)
  • POSH Faith(575)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(556)
  • オカムラ(岡村製作所)(555)
  • TRUSCO(510)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(503)
  • StarTech.com(502)
  • 三菱電機(500)
  • BIGM(丸山製作所)(479)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NCA」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100高さ(mm)34取付方式直付型センサー人感センサーON-OFF型周波数(Hz)50・60共用仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室・玄関灯ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型再生紙使用マーク適合
人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサーでタッチレス消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)質量(kg)1.2材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
人感センサー付フットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付フットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
2個用埋込スイッチボックス取付専用型夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポートわずかな電力でしっかり照らします人感センサーで自動ON-OFF
種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー人感:点灯→消色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11コンセントあり演色指数(Ra)85電球の種類LED
人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25
人感センサー付ブラケットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ブラケットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
内玄関・廊下専用照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)15取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可再生紙使用マーク適合
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れたランプ交換型交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.6構造防雨型首振角度(°)150ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプ拡散人感センサーON-OFF型
超音波人感センサー ODELIC(オーデリック)超音波人感センサーODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
着席・離席を感知して、点灯・消灯をタッチレスコントロールT-LINEシリーズのために開発された、高精度な人感機能を備えた超音波センサー。超音波の到達距離をきめ細かに設定できるので、座席の後方を通過する人の動きで誤反応もありません。着席時はON、離籍時はOFFするデスク照明の自動管理が可能、省エネに貢献します。
材質樹脂長さ(mm)64幅(mm)74質量(kg)0.1オフホワイト色高さ(mm)72種類T-LINEスタンド専用
エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光
LED玄関灯 ODELIC(オーデリック)LED玄関灯ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。
仕様【調光器の使用】不可材質樹脂、アクリル取付方式化粧ネジ式定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)460色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)幅広く揃ったランプ交換型住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
片側遮光アタッチメント ODELIC(オーデリック)片側遮光アタッチメントODELIC(オーデリック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)樹脂幅(mm)Φ198出しろ(mm)70質量(kg)0.1再生紙使用マーク適合
片側配光用アタッチメント ODELIC(オーデリック)片側配光用アタッチメントODELIC(オーデリック)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能環境に合わせて細かな調整ができます
材質(本体)マットシルバー色幅(mm)83高さ(mm)62質量(kg)0.06再生紙使用マーク適合
中継器 通信インターフェース ODELIC(オーデリック)中継器 通信インターフェースODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します
種別中継器材質樹脂(ホワイト)幅(mm)72寸法(mm)出:20高さ(mm)50種類CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース入数1台コンセントコンセント差込型
サイド遮光アタッチメント ODELIC(オーデリック)サイド遮光アタッチメントODELIC(オーデリック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)樹脂幅(mm)Φ240出しろ(mm)67質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合
片側配光用アタッチメント ODELIC(オーデリック)片側配光用アタッチメントODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品ですガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます
材質(本体)ステンレス幅(mm)Φ88高さ(mm)195質量(kg)0.4再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型/下面開放型2灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14.4本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×50ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色ODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)150皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)4800LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235X220質量(kg)3.3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051色(本体)再生紙使用マーク適合
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA453 051長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235X220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
nca a80特集