カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- 松吉医科器械(33)
- マルヤス電業(31)
- 三菱電機(29)
- ホンダ(27)
- 岩崎電気(11)
- 美和ロック(11)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- 未来工業(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- SMC(7)
- EATON(イートン)(7)
- omron(オムロン)(6)
- brembo(6)
- VISHAY(6)
- Vance&Hines(5)
- STMicro(5)
- イスカル(4)
- ブランドをもっと見る
「ST22」の検索結果
特価

誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷から5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き色白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き色白色高さ(mm)164材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)143電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き色白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)36.8寸法(mm)埋込穴:155×195質量(kg)1.2色白色取付壁埋込型型片面型高さ(mm)212材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級消費電力(W)1.4定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)181電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C皮相電力(VA)(100V)3認定番号誘導灯:1AS111-3176パネル別売エコロジー商品省エネ
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:200×105色白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)195電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105色白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥74,980税込¥82,4781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105色白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2色白色取付壁埋込型型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形消費電力(W)3.1定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH皮相電力(VA)(100V)6認定番号誘導灯:1AL111-3186パネル別売エコロジー商品省エネ
誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2色白色取付壁埋込型型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形消費電力(W)1.9定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL皮相電力(VA)(100V)4認定番号誘導灯:1AL111-3181パネル別売エコロジー商品省エネ