カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ELPA(2)
  • CodeTechCAM(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • NWB(日本ワイパブレード)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • brembo(1)
  • ZF[自動車用品](1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • PROST's(1)
  • TRW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw1g」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
関連キーワード
照明器具カテゴリ