カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 大阪魂(38)
- 三木プーリ(16)
- 神戸製鋼(12)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 岩田製作所(2)
- TRUSCO(2)
- フジ矢(2)
- ハリケーン(2)
- テラル(2)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- 瓜生製作(1)
- ELPA(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- サトーパーツ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- THK(1)
- ブランドをもっと見る
「b-17 2.6」の検索結果

ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1色真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1色真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)8.4ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)625調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ