カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ACE(エース)(1)
- Canon(1)
- CKD(13)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- JIT(2)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- WAKI(和気産業)(1)
- つくし工房(1)
- エスコ(12)
- オーム電機(1)
- サンポール(2)
- ニッサン(7)
- ミツビシ(44)
- 三菱ふそう(1)
- 日本ナインスター(6)
- 東京ベル(2)
- 椿本チエイン(4)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「b-897」の検索結果

LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥85,980税込¥94,5781台32日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ