カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- SMC(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(4)
「b02p-xl」の検索結果
特価

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型
ODELIC(オーデリック)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×4灯本体鋼埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能ですランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体鋼埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能ですランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体鋼埋込穴(Φmm)□500皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)PWM電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)白グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×4灯本体鋼埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)白グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ