カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • Canon(9)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • サンワサプライ(3)
  • JIT(3)
  • エスコ(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 大阪魂(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • 大見工業(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ミニター(1)
  • nepros(1)
  • スバル(1)
  • TBC(タブチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc 311」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
幅(mm)70長さ(mm)311高さ(mm)46質量(kg)0.7消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可再生紙使用マーク適合
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
bc310/bc311特集