カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Canon(2)
- JIT(ジット)(2)
- エコリカ(1)
- サンワサプライ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
- ABB(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- IKO(日本トムソン)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- SMC(2)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラムマウント(2)
- 工進(1)
- 昭和コーポレーション(1)
「bc360」の検索結果

LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台32日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ