カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 東洋技研(16)
- エアージェイ(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- 三菱電機(2)
- 東芝ライテック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- EFFEX(エフェックス)(1)
- ONEDESIGN(1)
- ジャストコーポレーション(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
「bl-22p」の検索結果
特価

誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105色白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ