カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 日研工作所(7)
  • CKD(3)
  • アサヒ工具(3)
  • TRUSCO(2)
  • ダイハツ(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • アイゼン(1)
  • ワルター(1)
  • 大同DMソリューション(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • 大阪魂(1)
  • PROST's(1)
  • 上海申遠(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2570」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
空間に差す最小限の存在感上品な金属の質感を纏ったサテンゴールド色のリングが、抑制の効いた空間に主張しすぎない高級感を加えますリモコン付属
種別器具:LED一体型質量(kg)7.2サテンゴールド材質(本体)鋼・アクリル電圧(V)100消費電力(W)52ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)53リモコン付属演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3630適用畳数~10
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
真鍮古味材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)ホワイトブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)31.2全高(mm)665~2065ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)615光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)47演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2300調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~6
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)ホワイトブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型質量(kg)6.5取付グローブ:回転電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500乳白色プリント光源色電球色~昼光色材質(枠)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)26.4全高(mm)665~2065ランプ高演色LED幅(Φmm)615光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型質量(kg)6.5取付グローブ:回転電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500乳白色プリント光源色電球色~昼光色材質(枠)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
イタリア製螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照明器具カテゴリ