カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- SMC(70)
- DAIKO(大光電機)(45)
- 岩崎電気(6)
- フィリップス(6)
- ELPA(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- HKS(1)
- 東京メタル(1)
- Philips(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cdm-t 150w」の検索結果
特価

スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)43首振角度(°)110ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)44明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)43首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)44明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ