カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • SMC(9)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • フィリップス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm-t35」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト タンブラー

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
  • 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    色温度3000K、非調光のみ。バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
    ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25調光の可否材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色(本体)ホワイト再生紙使用マーク適合
  • グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    色温度3000K、非調光のみ。バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
    ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25調光の可否仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色(本体)ホワイト再生紙使用マーク適合
  • オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
  • ハイパワーエクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワーエクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    大光量と小型化とを両立。高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
    仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵長さ(mm)180幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5消費電力(W)23定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカストレンズアクリル(透明)首振角度(°)120光源LED光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360電源容量(VA)24演色指数(Ra)83LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
    種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
    種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    58,980税込64,878
    1台
    92日以内出荷
    その他※調光器不可付属品電源装置材質アルミダイカスト・樹脂長さ(mm)141幅(mm)Φ90質量(kg)1.9取付レール取付専用備考非調光タイププラグタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間配光角度(°)17~43光色電球色~温白色明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)33定格光束(Lm)2096LED交換不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ