カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAIKO(大光電機)(31)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • フィリップス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm-t70w」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44電圧(V)100-242定格消費電力(W)30皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)明るさCDM-T70W相当調光の可否不可
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
    種別器具:LED一体型質量(kg)4.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)40電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)110ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42明るさCDM-T 70W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト タンブラー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
  • ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ125

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    質量(kg)1.3ランプの種類LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125枠鋼取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
    仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト本体 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
    定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)154質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32配光角度(°)8明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスーパーナローエコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)41首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)154質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32配光角度(°)8明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスーパーナローエコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
    仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)83埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさC4000:CDM-T70Wクラス適合電源装置XA432002W(C2500軒下)※電源装置別売埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
    種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
    種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ