カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • スバル(388)
  • CUC(中国産業)(323)
  • アイビッグ(318)
  • 長谷川工業(273)
  • ホンダ(247)
  • 扶桑精機(122)
  • プロトブレンボ(120)
  • 龍野コルク工業(54)
  • NTN(エヌティーエヌ)(48)
  • SMC(47)
  • ヤンマー(43)
  • KITO(キトー)(37)
  • シロクマ(34)
  • Canon(32)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • 旭精工(27)
  • エレコム(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cuc」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.8高さ(mm)70取付方式簡易取付A光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコンフラットプレート間接光切替リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ゴージャスリング 居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ゴージャスリング 居室用シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    58,980税込64,878
    1台
    欠品中
    シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9高さ(mm)86取付方式クイックA対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
    用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120タイプ非接触(ON-OFF)タイプ機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可検知距離(mm)約30、80 切替可能
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る生体リズムを整えるシーリングライト サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします 照度センサー付で室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコンロトールします。 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)45材質(本体)ポリカーボネート(ホフホワイト色)取付方式簡易取付A色温度(K)2700~20000ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色光源寿命40000時間リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり 明るさも演出性もハイクラス並みです 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB幅(mm)Φ123質量(kg)0.3高さ(mm)118定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)389調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン

    ODELIC(オーデリック)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB構造密閉型定格消費電力(W)6対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト 照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです 調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです CONNECTED LIGHTING LC-FREE
    種別LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    タイプ110形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス

    ODELIC(オーデリック)
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス取付方式簡易取付Aスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア リング灯体 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア リング灯体

    ODELIC(オーデリック)
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型幅(mm)Φ623質量(kg)6高さ(mm)86取付方式簡易取付A全高(mm)550~1700対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    材質鋼(白色)電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 重ね桟デザイン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 重ね桟デザイン

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□600質量(kg)3.1取付引っ掛けシーリング高さ(mm)180材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)572~742対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

    ODELIC(オーデリック)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED LED-LINE ベースライト 埋込型40・20形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED LED-LINE ベースライト 埋込型40・20形 逆富士山型

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節 高演色照明R15クラス2
    種別LEDユニット UN4406RH長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.8取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型40・20形、逆富士山型電圧(V)100-242定格消費電力(W)41.7対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)明るさHf32W高出力×2灯相当別売品番【連結金具】XA453045演色指数(Ra)94定格光束(Lm)6900調光率(%)連続100-1取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型)

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)種別LED一体型構造防雨型、Bluetoothアンテナ付定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)別売品番【タブレット】RC913演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保 明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意 CONNECTED LIGHTING LC-FREE 調光・調色範囲は2700K~6500Kです
    仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242レンズアクリル色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
    仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    7,598税込8,358
    1台
    32日以内出荷
    フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー) ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM材質鋼・樹脂(白色)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)63電圧(V)100-242定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)明るさHf32W定格出力相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2500調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ