カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- ERECTA(エレクター)(46)
- ミツビシ(30)
- MAZDA(マツダ)(27)
- TOTIME(18)
- CKD(16)
- ホンダ(14)
- エスコ(13)
- ニッサン(8)
- イトーキ(6)
- 中央精機(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 三菱ふそう(5)
- イスカル(4)
- オーハウス(4)
- カーメックス(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)
「d604」の検索結果
特価

小口径グレアレスユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)11.2レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)21(100V)LED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調光率(%)1~100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)115取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
小口径グレアレスベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ