カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,830)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 電気材料(24)
  • 防犯用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(10)
  • 工進(4,393)
  • メディアカバーマーケット(3,570)
  • ホンダ(2,542)
  • IDEC(和泉電気)(2,162)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,168)
  • Altrider (アルトライダー)(762)
  • サンエス(716)
  • タカチ電機工業(685)
  • SG Wonder zone(452)
  • StarTech.com(432)
  • DESCO(418)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
  • DiodesZetex(409)
  • シュナイダーエレクトリック(401)
  • DEEN(331)
  • RIDEZ(ライズ)(314)
  • Panasonic(パナソニック)(312)
  • Modes(271)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(113)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(261)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(593)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「de」の検索結果

関連キーワード
1,899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LED薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
    仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フィードインキャップ ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ

    ODELIC(オーデリック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ

    ODELIC(オーデリック)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    レール端に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • Bluetoothリモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetoothリモコン

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING専用
    再生紙使用マーク適合
  • 調光リモコン ODELIC(オーデリック)

    調光リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シーリングライト専用
    仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
  • コードハンガー ODELIC(オーデリック)

    コードハンガー

    ODELIC(オーデリック)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
    材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
    長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
  • オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
    長さ(m)3定格1500VA-125V
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
  • 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
    種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
  • LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 ODELIC(オーデリック)

    LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形

    ODELIC(オーデリック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ(mm)70ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
    用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • I形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    I形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール相互の直接接続に使用
    極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
  • LEDエクステリアライト ODELIC(オーデリック)

    LEDエクステリアライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

    ODELIC(オーデリック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
    ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)明るさ白熱灯600Wクラス高さ(mm)31質量(kg)0.4LED寿命(時間)40000直径(Φmm)120再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小型LEDベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ150

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    3,898税込4,288
    1台
    欠品中
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    リニューアルに最適
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
  • 埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込ローゼットカバー

    ODELIC(オーデリック)
    679税込747
    1個
    欠品中
    埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
    材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ130高さ(mm)14再生紙使用マーク適合
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
  • 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
    材質(本体)樹脂白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 自動点滅器 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器

    ODELIC(オーデリック)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
    仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • ミニジョインタ ODELIC(オーデリック)

    ミニジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レール相互の直線接続に使用
    極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
  • 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)

    調光・調色リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シーリングライト専用
    主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
  • 角度調節金具 ODELIC(オーデリック)

    角度調節金具

    ODELIC(オーデリック)
    679税込747
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    角度調整が必要な場合にご使用ください
    材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(R17d口金) 110形

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 吊りフック ODELIC(オーデリック)

    吊りフック

    ODELIC(オーデリック)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レールからPOPなどを吊り下げ時に使用
    再生紙使用マーク適合
  • 引掛シーリングコンセント ODELIC(オーデリック)

    引掛シーリングコンセント

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライティングダクトレール用
    再生紙使用マーク適合
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • LED電球ビーム球形 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ビーム球形

    ODELIC(オーデリック)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...