カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- CKD(1)
- DJI(28)
- GFORCE(3)
- PGYTECH(1)
- SKC(環境測定)(4)
- ディーエーピーネットワーク(1)
- ムサシ(1)
- メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台欠品中安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別住宅用非常灯付シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ570質量(kg)2色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)129区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000電池(交換電池)BB-03050ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色調光方式連続調光100-1%・調色非常灯評定番号(住宅用)AH1-003調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら