カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 建材・エクステリア(9)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • ELPA(29)
  • オーム電機(16)
  • コイズミ照明(15)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 山田照明(8)
  • MOTTERU(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • 東京メタル(7)
  • KTC(6)
  • 十川ゴム(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 旭光電機工業(4)
  • 新洋電気(4)
  • 東芝(3)
  • ドウシシャ(2)
  • フィリップス(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-17 60w」の検索結果

99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LED小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)質量(kg)0.6材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)300演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
    仕様調光器:別売材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
  • ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック)

    ゴールドフレームライン グローブ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
    その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
    仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    4日以内出荷
    身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスとオールマイティー
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.5色オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)135材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)180材質(カバー)樹脂(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)寸法(mm)出:109質量(kg)0.7材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□128質量(kg)0.6色白取付ねじ込式高さ(mm)145材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    スイッチ付。上下部フレアカットルーバー付き
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)125寸法(mm)出:110質量(kg)0.4色マットホワイト高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 小型ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    小型ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    4日以内出荷
    帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具です
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)90寸法(mm)出:123質量(kg)0.4高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上下部演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    防水パッキンレス型ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷
    凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型。省施工で見た目もすっきりです
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□125取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    欠品中
    高感度人感センサーON-OFF型
    用途トイレ・廊下用仕様調光器不可タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    使い勝手の良いスタンダードスポットライト
    種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)125質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)49明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
    用途トイレ用仕様調光器不可材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)長さ(mm)187幅(mm)123質量(kg)0.5高さ(mm)133タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□125質量(kg)0.5取付ねじ込式高さ(mm)140材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)814~1414ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
    質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)消費電力(W)6.1構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト調光の可否否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:アクリルシート(模様入)質量(kg)2.2色黒材質(本体)アルミ鋳物電圧(V)100消費電力(W)6.5構造簡易防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:アクリルシート(模様入)寸法(mm)出:265質量(kg)1.8色黒材質(本体)アルミ鋳物電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)幅(mm)125寸法(mm)出:110質量(kg)0.4高さ(mm)125電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)170寸法(mm)出:170質量(kg)0.5色マットホワイト高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)寸法(mm)出:115質量(kg)0.4取付バネ式電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED幅(Φmm)130光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)幅(mm)170寸法(mm)出:170質量(kg)0.5高さ(mm)125電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • センサー付ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    センサー付ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)144寸法(mm)出:114質量(kg)0.4高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    4日以内出荷
    廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
    ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    4日以内出荷
    LED電球採用のスポットライト
    種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)150質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)54明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在。美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)703~1303ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)115光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)質量(kg)0.8取付レール取付専用高さ(mm)256電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)794~1394ランプ高演色LED幅(Φmm)80光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    LED電球採用のスポットライト
    種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)150質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)54明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    4日以内出荷
    温もりのあるヴィンテージ感。レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:鋼質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)181電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)476-1276ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    溶けゆく氷のイメージをガラスで表現した涼やかな意匠。氷に溶ける光が空間に幻想的な印象を与えます
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)233電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)572~1372ランプ高演色LED幅(Φmm)130光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ