カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- スズキ(8)
- ELPA(7)
- オーム電機(5)
- エスコ(4)
- トヨタ(4)
- KSフィルター(4)
- 岩崎電気(3)
- 富士電機(3)
- ミヤコ自動車(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- カナテクス(3)
- モートーン(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 東西電気産業(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「e11 e26」の検索結果

ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から5日以内出荷波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷コストパフォーマンスとオールマイティー種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198~税込¥9,018~1台欠品中収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付色黒色メタリック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台欠品中ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情。竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台欠品中コストパフォーマンスとオールマイティー種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7材質(本体)樹脂(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式。19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です材質グローブ:ガラス(乳白)色真鍮ブロンズメッキ取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付きエコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台欠品中波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)材質セード:和紙質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)600電圧(V)100消費電力(W)33スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消全高(mm)1405~2205ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)600光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)56演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~8エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台欠品中波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)材質セード:和紙質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)525電圧(V)100消費電力(W)22スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消全高(mm)1330-2130ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)525光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)37明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台欠品中波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します種別器具:LED電球一般形11W×4(E26)材質セード:和紙質量(kg)1.5取付引掛シーリング高さ(mm)600電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消全高(mm)1405~2205ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)600光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)74演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~12エコロジー商品省エネ
シーリングファン灯具
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷光源色電球色~昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94適用畳数~10高さ(mm)238LED寿命(時間)40000適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用仕様不可再生紙使用マーク適合