カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(53)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • コイズミ照明(27)
  • オーム電機(26)
  • 山田照明(19)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ELPA(7)
  • 東京メタル(6)
  • 東芝ライテック(4)
  • フィリップス(4)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
  • 東芝(3)
  • 三菱電機(2)
  • ダルトン(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • MOTTERU(2)
  • 光商事(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 10w led」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    欠品中
    高感度人感センサーON-OFF型
    用途トイレ・廊下用仕様調光器不可タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    欠品中
    仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠白木再生紙使用マーク適合調色の可否可
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
    用途トイレ用仕様調光器不可材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)長さ(mm)187幅(mm)123質量(kg)0.5高さ(mm)133タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト。狭い玄関周りにもすっきり納まります。
    適合別売絶縁台:PF298W幅(mm)154寸法(mm)(出)207平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当エコロジー商品省エネ
  • LED電球ベースダウンライトΦ100 調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライトΦ100 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
    質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)消費電力(W)6.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
    質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)消費電力(W)6.1構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト調光の可否否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    4日以内出荷
    廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり 明るさも演出性もハイクラス並みです 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB幅(mm)Φ123質量(kg)0.3高さ(mm)118定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)389調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
    仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
    長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)8首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    3日以内出荷
    イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
    仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)幅(mm)400寸法(mm)出:220質量(kg)1.5高さ(mm)450材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100消費電力(W)8.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)612調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。
    仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)幅(mm)118寸法(mm)出:234質量(kg)1.3高さ(mm)218材質(本体)鋼(真鍮色メッキ)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
    仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
    仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
    仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.2高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.3構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700材質(カバー)ガラス(透明・模様入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)272エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
    仕様調光器:別売材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)高さ(mm)554材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)電圧(V)100全高(mm)695~2054色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)143寸法(mm)出:98質量(kg)0.5材質(本体)アクリル電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)寸法(mm)出:109質量(kg)0.7材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    防水パッキンレス型ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型。省施工で見た目もすっきりです
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□125取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
    幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:アクリルシート(模様入)質量(kg)2.2色黒材質(本体)アルミ鋳物電圧(V)100消費電力(W)6.5構造簡易防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:アクリルシート(模様入)寸法(mm)出:265質量(kg)1.8色黒材質(本体)アルミ鋳物電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)、連動可能ランプ高演色LED幅(Φmm)275光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • センサー付ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    センサー付ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)144寸法(mm)出:114質量(kg)0.4高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17)質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)245調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井兼用エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠。点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
    材質グローブ:アクリル幅(mm)127寸法(mm)出:142質量(kg)0.7取付ねじ込式高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
    材質鋼・ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形幅(mm)150寸法(mm)【出】185質量(kg)1.2高さ(mm)195備考上向き・下向き取付可能取付方式ねじ込式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED取付場所密閉型ランプ寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    欠品中
    上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)幅(mm)170寸法(mm)出:170質量(kg)0.5色マットホワイト高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5.2構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)46.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)241調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)幅(mm)125寸法(mm)出:110質量(kg)0.4色マットホワイト高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5.2構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)48.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)254調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    欠品中
    上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)幅(mm)125寸法(mm)出:110質量(kg)0.4高さ(mm)125電圧(V)100消費電力(W)5.2構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)63.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)329調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)幅(mm)170寸法(mm)出:170質量(kg)0.5高さ(mm)125電圧(V)100消費電力(W)5.2構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)324調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ