カテゴリ

  • 空調・電設資材(104)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • オーム電機(48)
  • 渡辺製作所[住設機器](30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • コイズミ(小泉成器)(23)
  • ELPA(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(13)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 山田照明(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • STE(エス・ティー・イー)(7)
  • brembo(5)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(5)
  • 東京メタル(4)
  • 東芝(3)
  • 太陽技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 led 60」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)寸法(mm)出:109質量(kg)0.7材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
スイッチ付上下部フレアカットルーバー付き
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)寸法(mm)出:115質量(kg)0.4取付バネ式電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED幅(Φmm)130光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック)防水パッキンレス型ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型省施工で見た目もすっきりです
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□125取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用仕様調光器不可タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)150質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)54明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプワイド
センサー付ブラケットライト ODELIC(オーデリック)センサー付ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)144寸法(mm)出:114質量(kg)0.4高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
換気扇連動型高感度人感センサー付人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用仕様調光器不可材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)長さ(mm)187幅(mm)123質量(kg)0.5高さ(mm)133タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)115質量(kg)0.5取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプワイド
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
身近な紙コップのほっとする形をあかりにくるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□125質量(kg)0.5取付ねじ込式高さ(mm)140材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)326電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)784-1384ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)110光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.7取付引掛シーリング高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)479~1302ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)115光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
フラッシュ機能付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)フラッシュ機能付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
接近するとフラッシュで威嚇防犯灯としても最適
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)上下15・左右60明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
LED電球ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.2タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)消費電力(W)3.7構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)配光角度(°)50明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光の可否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)質量(kg)0.6材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)300演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□128質量(kg)0.6取付ねじ込式高さ(mm)145材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
霧を透して滲む繊細な光透明感とやわらかな表情を併せ持つあかりです四季の移ろいや気候風土、さまざまな環境下でその姿を変えながら私たちの身近に存在し続ける水。自然が生み出すさまざまな現象によって見せる、その美しい表情をあかりで表現しました
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)幅(mm)90寸法(mm)出:118質量(kg)0.6マットシルバー高さ(mm)155材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)149寸法(mm)出:362質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17)首振角度(°)60幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)320調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)1.8取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94