カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(3)
  • 東京メタル(27)
  • オーム電機(17)
  • 松本船舶電機製作所(14)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • フジマック(8)
  • コイズミ照明(8)
  • 栄興電器(7)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • BRID(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ELPA(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • ライフオンプロダクツ(4)
  • ダルトン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led 40w」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×
LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト材質ステンレス幅(mm)110寸法(mm)出:200質量(kg)0.7高さ(mm)225電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)485入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光の可否×
LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×
高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具ODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
シーリングファン用灯具。リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700/5000光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色/昼白色
オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイルODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271Gカバー面取りガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト(黒色)構造防雨型色温度(K)2700固定方法アンカーボルト固定式ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)100-5調光可能
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサーODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー 300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです 別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ220質量(kg)1.9材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)148構造防雨型定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94定格光束(Lm)200
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ314質量(kg)3.1材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)145構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94調光の可否不可
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94
高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)360備考人感センサーモード切替型規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)6.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)19.6明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)451備考顔識別カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)14.8明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)405備考人検知カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16ガラス色透明ケシ電源容量(VA)12定格光束(Lm)122LED交換可能
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可付属品Bluetooth通信アンテナ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり。趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グロ-ブ:面取りガラス(透明)幅(mm)206寸法(mm)出:216質量(kg)1.6取付化粧ネジ式材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)80
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
仕様調光:不可、調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)36首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)58ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)42首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3600調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形9.5W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)47.5首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2840調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色適用畳数~6畳配光タイプ拡散配光
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)寸法(mm)出:230質量(kg)1.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型センサー対応型(別売)ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換
エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付黒色メタリック材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)寸法(mm)出:227質量(kg)1.5材質(本体)ステンレスメッキ電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2400材質(カバー)ガラス(透明光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)304
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色)寸法(mm)出:366質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプLED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)195
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
時代を超えて受け継がれる様式美。現代的なエントランスにもなじみやすい、上品な佇まいの意匠です
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色)寸法(mm)出:313質量(kg)1.7材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプLED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.5光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ガラス(透明)寸法(mm)出:226質量(kg)1.4高さ(mm)284材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400幅(Φmm)150光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)304調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
素朴な裸電球とインダストリアル感漂う金色の可動アームが、印象的なアクセントとして空間を演出します。2本のアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様灯具:可動型種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)幅(mm)110-430寸法(mm)出:235-510質量(kg)0.9金色ヘアラインメッキ高さ(mm)205材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)485調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.3銅メッキ取付レール取付専用高さ(mm)261材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)799~1399ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)150光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)304調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成。スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
金色ヘアラインメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア。ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
マットブラック材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)材質セード:和紙質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)600電圧(V)100消費電力(W)33スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消全高(mm)1405~2205ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)600光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)56演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~8
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.2真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)320材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)43.2全高(mm)522~1930ランプ高演色LED幅(Φmm)720光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)69調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94適用畳数~10調色の可否不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
材質セード:樹脂糸・木綿糸取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可