カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(83)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • ELPA(21)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SK11(7)
  • Verbatim(バーベイタム)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • オーム電機(25)
  • コイズミ照明(59)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • ブライトライト(4)
  • ローヤル電機(6)
  • 山田照明(24)
  • 日動工業(4)
  • 東京メタル(25)
  • 東芝(6)
  • 東芝ライテック(10)
  • 栄興電器(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led 60w」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)鋼光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)527電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    電球色の小型シーリングライト。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可材質檜、ポリエステル強化和紙取付方式クイックD消費電力(W)6全光束(Lm)443電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LED小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)

    LEDシャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
    仕様調光器の使用不可取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否○
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
    仕様調光器不可質量(kg)2.5直径(Φmm)332高さ(mm)182タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)取付方式グローブ:センター止式消費電力(W)14.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)23(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯電球60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器不可ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器不可材質セード:ステンドグラス質量(kg)0.9直径(Φmm)160高さ(mm)172タイプLED電球一般形8.4W(E26)取付方式クイック消費電力(W)8.4色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.9皮相電力(VA)9(100V)光束(Lm)428LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    4日以内出荷
    ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
    仕様調光器不可質量(kg)2.5直径(Φmm)332高さ(mm)182タイプLED電球一般形8.4W×2(E26)取付方式グローブ:センター止式消費電力(W)16.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5皮相電力(VA)18(100V)光束(Lm)1050LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯電球60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器不可材質セード:樹脂(オフホワイト)質量(kg)0.3タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器不可材質セード:ステンドグラス質量(kg)0.9直径(Φmm)160高さ(mm)172タイプLED電球一般形8.4W(E26)取付方式クイック消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト連動形シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト連動形シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
    仕様調光器不可質量(kg)1.6直径(Φmm)384高さ(mm)146タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)15ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)29(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライトフルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライトフルカラー調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
    仕様調光器不可タイプLED電球一般形9.5W(E26)消費電力(W)9.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)80調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可配光タイプ配光取付必要高(mm)150取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(オフホワイト)再生紙使用マーク適合調色の可否可
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    高演色照明R15クラス2
    長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
    仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
    仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    欠品中
    伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
    仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです
    その他※調光器不可幅(mm)□188カバーアクリル(乳白)質量(kg)1スイッチ点灯→常夜灯→消定格電圧(V)100コード長さ(m)1.5本体白木(オイルステイン)定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)12LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    塩害地向け仕様 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付傾斜天井取付:可能(~90°)構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    3日以内出荷
    大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
    仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)50.4幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)81演色指数(Ra)94調光の可否不可適用畳数~10畳エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    3日以内出荷
    大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
    仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)58.8色温度(K)2700~6500幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)63演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4400調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~10畳エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
    材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
  • 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和風ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1色真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    フルカラー調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
    種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)長さ(mm)160質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)9.5首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)568調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    4日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    材質グローブ:ガラス(ケシ)色真鍮ブロンズメッキ材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)材質セード:鋼、金網質量(kg)1.1色黒取付引掛シーリング高さ(mm)220電圧(V)100消費電力(W)7.7全高(mm)525-1025ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)200光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光。400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:波差見焼質量(kg)0.8色白取付レール取付専用高さ(mm)210電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)773-1373ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)102光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)280寸法(mm)出:142質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)7.2構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□220質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)244材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)544-944ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ダブルスイングアームグラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ダブルスイングアームグラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    2ほんのアーム可動でよりフレキシブルに対応
    仕様灯具:可動型種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)223-427寸法(mm)出:223-476質量(kg)1.2色サテンゴールド高さ(mm)309材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
    材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可