カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • オーム電機(20)
  • 三菱電機(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Hearts(5)
  • イスカル(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • 東西電気産業(4)
  • D'Addario(4)
  • カナテクス(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ホンダ(3)
  • KUKKO(クッコ)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • コイズミ照明(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26-02」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付きエコロジー商品省エネ
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 手動昇降型ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    手動昇降型ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
    種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)2.4取付引掛シーリング高さ(mm)350材質(本体)木材(クリア)電圧(V)100消費電力(W)24スイッチ全灯→1灯→消電源分割型全高(mm)675~1375ランプ高演色LED幅(Φmm)550光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)40明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可昇降範囲(mm)700エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト連動形シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト連動形シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
    仕様調光器不可質量(kg)1.6直径(Φmm)384高さ(mm)146タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)15ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)29(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
    仕様調光器不可質量(kg)2.5直径(Φmm)332高さ(mm)182タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)取付方式グローブ:センター止式消費電力(W)14.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)23(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯電球60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
    種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)材質セード:和紙質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)525電圧(V)100消費電力(W)22スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消全高(mm)1330-2130ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)525光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)37明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)14.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)23配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    20,980税込23,078
    1台
    欠品中
    ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
    仕様調光器不可質量(kg)2.5直径(Φmm)332高さ(mm)182タイプLED電球一般形8.4W×2(E26)取付方式グローブ:センター止式消費電力(W)16.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5皮相電力(VA)18(100V)光束(Lm)1050LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯電球60W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・フルカラー調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    フルカラー調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
    種別器具:LED電球一般形9.5W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.6オフホワイト材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1130調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形8.4W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)16.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)18配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1438調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ