カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(232)
  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(458)
  • オーム電機(224)
  • Panasonic(パナソニック)(182)
  • コイズミ照明(134)
  • 旭光電機工業(112)
  • 東京メタル(94)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(90)
  • ELPA(88)
  • エスコ(74)
  • ハンマーキャスター(50)
  • 山田照明(44)
  • 三菱電機(43)
  • 東芝ライテック(41)
  • 東西電気産業(37)
  • ネオフレックス(35)
  • 岩崎電気(33)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • 青山電陶(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
LED電球ビーム球形 ODELIC(オーデリック)LED電球ビーム球形ODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライトODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色、乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)451電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)70調光の可否
LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライトODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LEDポーチライト ODELIC(オーデリック)LEDポーチライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)527電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)168材質(本体)アルミ種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。
仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)193材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)90幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
長さ(mm)187質量(kg)1取付壁面・天井面取付兼用材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型定格消費電力(W)14.1センサー別売センサー対応首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。
仕様コーキングレス型幅(mm)118寸法(mm)【出】188質量(kg)1.9高さ(mm)208消費電力(W)3定格電圧(V)100構造防雨型別売付属品絶縁台(PF298W)色温度(K)2400ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271Eエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当電源容量(VA)4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)224LED交換
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)50.4幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)81演色指数(Ra)94調光の可否不可適用畳数~10畳
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
仕様調光:不可、調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)36首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)58ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)58.8色温度(K)2700~6500幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)63演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4400調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~10畳
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)42首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3600調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形9.5W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)47.5首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2840調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色適用畳数~6畳配光タイプ拡散配光
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
電球色の小型シーリングライト。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可材質檜、ポリエステル強化和紙取付方式クイックD消費電力(W)6全光束(Lm)443電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】 ODELIC(オーデリック)LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)取付方式引掛シーリング消費電力(W)4.2全光束(Lm)273電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26)色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)取付方式引掛シーリング消費電力(W)25.8スイッチ全灯→消→光色切替全光束(Lm)2280電球LED電球一般形8.6W×3(E26)色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94調光の可否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)110寸法(mm)出:209質量(kg)0.5高さ(mm)238材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
仕様調光器可能(別売)消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形ODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)寸法(mm)出:230質量(kg)1.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型センサー対応型(別売)ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80