カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱電機(4)
- 岩崎電気(3)
- 東芝ライテック(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- ユニット(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「el-m1900 ahn」の検索結果
特価

LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可